1.226,55 €/ Stückexkl. MwSt
1.435,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MOBREY |
Serie | S195 |
Typ | 8315 |
Ausführung | Horizontale Schwimmerschalter |
Montage | Horizontal |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | Quadrat A |
Max. Betriebsdruck | 0 bar |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 750 kg/m³ |
Durchmesser Schwimmer | 65 mm |
Typ Kontakt | 1 x NO en 1 x NC |
Kontaktausführung | Silber |
Schaltleistung | 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv |
Schalterdifferenz einstellbar | Nein |
Schaltdifferenz | 13 mm |
Material Gehäuse | Aluminiumbronze |
Material Nassteil-Gehäuse | Aluminiumbronze |
Material Schwimmer | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Oberteil | Messing |
Material Anschluss | Aluminiumbronze |
Material Kabel | CSP |
Kabellänge | 3 m |
Mit Manschette | Ja |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 70 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |