Eriks
MOBREY

MOBREY Schwimmerschalter Fig. 8315 Serie S195 Aluminiumbrons Schwimmer Edelstahl Typ F104 Stablänge 750 mm 14 x NO 1 x NC Flansch quadrat A

  • ERIKS:11814863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.149,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.344,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MOBREY
Serie
S195
Typ
8315
Ausführung
Schwimmerschalter
Montage
Horizontal und vertikal
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
Quadrat A
Max. Betriebsdruck
18 bar
Durchmesser Schwimmer
65 mm
Typ Kontakt
1 x NO en 1 x NC
Kontaktausführung
Silber
Schaltleistung
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv
Schalterdifferenz einstellbar
Ja
Stangenlänge
750 mm
Material Gehäuse
Aluminiumbronze
Material Nassteil-Gehäuse
Aluminiumbronze
Material Schwimmer
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Oberteil
Messing
Material Anschluss
Aluminiumbronze
Material Kabel
CSP
Kabellänge
3 m
Mit Manschette
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68
Umgebungstemperatur
von -30 bis 70 °C
Explosionsgeschützt
Nein