Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Zwenktaster 0.8mm

  • ERIKS:13214777
  • Hersteller:513-404-10E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Fühlhebel, horizontal
Serie 513
Ein vielseitig einsetzbarer, nichtmagnetischer Fühlhebel. Geeignet für Ausrichtungen an Werkzeugmaschinen und ähnlichen Anwendungen. Dieses Messgerät passt sich bei Berührung automatisch an die geforderte Messrichtung an. edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen dabei für eine reibungslose und präzise Messung. Im Lieferumfang ist das standard Montagezubehör enthalten.
Zur Liste hinzufügen

109,00 €/ Stückexkl. MwSt

127,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO