Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO wählen ID-S 543-793-10 ASME/ANSI Type

  • ERIKS:14793743
  • Hersteller:543-793-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digitale Messuhr ID-S, ANSI/AGD
Serie 543
Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S,
bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
  • Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar
  • Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern
  • Außerdentlich hohe Batterielebensdauer
Zur Liste hinzufügen

341,05 €/ Stückexkl. MwSt

399,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO