Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO wählen ANSI/AGD 0,125” / 0,0005” 1507AB

  • ERIKS:14437769
  • Hersteller:1507AB
Image 1
Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung
Serie 1
Kompakte Ausführung, kleiner Außenring - Zoll

Dies ist eine kompakte, Zoll Messuhr mit einem ∅ 40 Außenring mm die Ihnen die folgende Vorteile bietet:
  • Ideal für den Einsatz von Anwendungen mit engen Platzverhältnissen
  • Toleranzmarker als Standardzubehör
Zur Liste hinzufügen

97,85 €/ Stückexkl. MwSt

114,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO