Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Verlängerungsstücke 250 mm - Artnr. 952361

  • ERIKS:23148288
  • Hersteller:953555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verlängerung Serie 511
Zubehör für Innenfeinmessgeräte
Ein Mitutoyo-Zubehör, das zur Unterstützung der Tiefenmessung entwickelt wurde, indem die Reichweite eines Standard-Bohrungsmessgeräts um 500 mm erweitert wurde. Beachten Sie, dass beim Zusammenfügen mehrerer Verlängerungsstangen kleine Fehler aufgrund der zusätzlichen Verbindungen auftreten können. Daher ist es ratsam, nicht mehr als zwei Stangen gleichzeitig an eine Bohrlochmessgerät anzuschließen. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine einzelne, längere Verlängerungsstange anstelle mehrerer kürzerer. Das Messgerät sollte nur in vertikaler Richtung genutzt werden und nach dem Anschließen dieser Veerlängerungsstange an das Messgerät sollte der einwandfreie Betrieb überprüft werden.
Zur Liste hinzufügen

653,60 €/ Stückexkl. MwSt

764,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO