Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Universal-Halter 513-serie - artnr. 900321

  • ERIKS:23143935
  • Hersteller:900321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schwenkklemme
Taster, Schäfte, Halterungen
Eine Schwenkklemme für Haltestangen mit D= 6 mm Schaft. Die Klemme bietet eine Schaftbohrungen für Messuhren und Fühlhebel mit 8 mm und 4 mm Schaft sowie einen Schwalbenschwanz für Fühlhebel.
Zur Liste hinzufügen

36,10 €/ Stückexkl. MwSt

42,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO