Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO U-WAVE fit, IP67 Type 264-622

  • ERIKS:13475852
  • Hersteller:264-622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
U-WAVE fit, IP67 Modell
U-WAVE und U-WAVE fit - Drahtloses Datenübertragungssystem
  • Ca. 20 m (innerhalb der Sichtlinie).
  • Zur Verwendung mit dem Mitutoyo U-WAVE Empfänger (siehe den Abschnitt Zubehör unten).
  • Kommunikationsfrequenz: 2,4 GHz Funksystem für zuverlässige und sichere Datenübertragung.
  • Einfache Datenexportfunktion zu Microsoft® Excel® oder anderen professionellen SPC-Softwareanwendungen wie Mitutoyo MeasurLink.
  • Der Sender bestätigt die Datenübertragung durch einen Signalton oder ein rot/grünes LED-Signal.
  • Niedriger Energieverbrauch: 400.000 Datenübertragungen mit einer Batterie.
  • U-WAVE Event unterstützt auch eine Datenanforderung von einem PC. Dies ist ideal, wenn das System an einer schwer zugänglichen Stelle installiert ist.
Zur Liste hinzufügen

179,55 €/ Stückexkl. MwSt

210,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO