Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Tiefenschiebelehre mit noniusskala und Hakenbacken 150 mm - Artnr. 527-411

  • ERIKS:23141481
  • Hersteller:527-401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nonius Tiefenmessschieber mit Haken
Serie 527
Mit einem Haken ausgestattet, präsentiert dieser Tiefenmessschieber eine Reihe von Vorteilen:
  • Die hakenförmige Spitze des Messbalkens ermöglicht präzise Tiefen- und Dickenmessungen an überstehenden Teilen, Lippen in Bohrungen sowie Standardtiefenmessungen.
  • Es sind Varianten mit Feineinstellung erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

201,40 €/ Stückexkl. MwSt

235,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 150 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Ja
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein