Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Tiefenmessschraube 0-150 mm - Artnr. 129-116

  • ERIKS:23142801
  • Hersteller:129-116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tiefenmessschraube, wechselbare EinsätzeSerie 129Eine Mitutoyo-Tiefenmessschraube mit austauschbaren Einsätzen ermöglicht es einen großen Messbereich abzudecken. Die 100-mm-Brücke ist aus Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und mit einer feinstgeläppten Referenzfläche versehen.
Zur Liste hinzufügen

378,10 €/ Stückexkl. MwSt

442,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 150 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein