Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Teleskopkaliber Artnr. 155-905

  • ERIKS:23146837
  • Hersteller:155-905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teleskop-Innenmessgerät im SatzSerie 155Satz aus sechs Mitutoyo-Teleskopmessgeräten, mit denen der Durchmesser von Löchern, Bohrungen oder Nuten mithilfe von Außenmikrometern oder Messschiebern gemessen werden kann. Bei der Anwendung wird der federbelastete Stift einer Lehre in das zu messende Merkmal hineingefahren und anschließend mit dem gerändelten Drehregler am Griffende arretiert. In der Praxis ist es manchmal notwendig, die Lehre leicht zu drehen, um sicherzustellen, dass der kleinste Durchmesser erfasst wird. Anschließend wird die Lehre vorsichtig herausgezogen, sodass der Abstand zwischen den Kontaktflächen gemessen werden kann.<ul><li> Ermöglicht die Messung von kleinen Löchern, Bohrungen und Nuten mit vorhandenen Werkstattwerkzeugen.</li><li> Gerändelte Oberfläche für sicheren Halt und einfaches Arretieren.</li></ul>
Zur Liste hinzufügen

339,15 €/ Stückexkl. MwSt

396,81 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Ausführung
metrisch