Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Teleskopkaliber 12,7-19 mm - Artnr. 155-128

  • ERIKS:23146832
  • Hersteller:155-128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teleskop-InnenmessgerätSerie 155<span style="font-size: 10pt;">Ein Mitutoyo-Teleskopmessgerät, mit dem der Durchmesser von Bohrungen oder Rillen in Kombination mit Bügelmessschrauben oder Messschiebern, ermittelt werden kann. Während des Betriebs dehnt sich der federbelastete Kolben innerhalb des zu messenden Merkmals aus wird dannmit dem gerändelten Drehknopf am Ende des Griffs arretiert. Danach wird das Messgerät vorsichtig zurückgezogen, so dass die Abmessung anhand der Kontaktflächen gemessen werden kann.</span>
Zur Liste hinzufügen

61,75 €/ Stückexkl. MwSt

72,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO