Drahtabheber
Drahtabheber ohne Auto-Stopp-Funktion, 500 mm Länge
für alle digitalen Messuhr außer ID-N und ID-B,
Messuhren mit einem Messbereich > 10 mm (1/2")< br />außer 2048A(B)-10, 2046A(B)-80, 1911A(B)-10, 1913(B)-10, 1921A(B)-10, 1923A(B)-10, 1925A(B) -10,
außer Messuhr mit Messbolzen auf der Rückseite r und wasserdichte Messuhren,
außer 2971AB, 2972AB, 2973AB, 2976AB, 2977AB, 2978AB