Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Tasterlichter 30cm 21JZA301

  • ERIKS:14845271
  • Hersteller:21JZA301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Drahtabheber mit Auto Stopp
Drahtabheber mit Auto-Stopp-Funktion, 300 mm Länge
für alle digitalen Messuhr außer ID-N und ID-B,
Messuhren mit einem Messbereich > 10 mm (1/2")< br />außer 2048A(B)-10, 2046A(B)-80, 1911A(B)-10, 1913(B)-10, 1921A(B)-10, 1923A(B)-10, 1925A(B) -10,
außer Messuhr mit Messbolzen auf der Rückseite r und wasserdichte Messuhren,
außer 2971AB, 2972AB, 2973AB, 2976AB, 2977AB, 2978AB
Zur Liste hinzufügen

83,80 €/ Stückexkl. MwSt

98,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO