Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Schuifmaat digitaal 0-150mm 500-706-20

  • ERIKS:12997860
  • Hersteller:500-706-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67
Serie 500
Dieser IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber bietet eine zuverlässige Messlösung für vielfältige Anwendungsbereiche und zeichnet sich durch die folgenden Vorteile aus:
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) ermöglicht den Einsatz in Bearbeitungssituationen, in denen Kühlflüssigkeit verspritzt wird.
  • Staubsicher gemäß EN60529 und übersteht vorübergehendes vollständiges Eintauchen in Wasser, ohne Schaden zu nehmen.
  • Sehr hohe Batterielebensdauer
Zur Liste hinzufügen

209,00 €/ Stückexkl. MwSt

244,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO