Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Rohrförmige Innenmessschraube mit Verlängerungen Serie 139 100-500 mm - Artnr. 139-173

  • ERIKS:23143098
  • Hersteller:139-173
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
2-Punkt-Innenmessschraube
Serie 139
Hierbei handelt es sich um eine Mitutoyo-Innenmessschraube, die einen erweiterten Messbereich abdeckt, indem sie einen Satz austauschbarer Verlängerunge verwendet, die einzeln oder kombiniert genutzt werden können. Die Einbaumessschraube ist zudem satiniert verchromt.
Zur Liste hinzufügen

743,85 €/ Stückexkl. MwSt

870,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 100 bis 500 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein