Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Passameter Serie 523 25-50 mm - Artnr. 523-142

  • ERIKS:11868580
  • Hersteller:523-142
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Passameter
Serie 523
Das Passameter kann als einstellbare Rachenlehre bezeichnet werden und
bietet die folgenden Vorteile:
  • Ideal für Serienmessung von rotationssymmetrischen Teilen wie Wellen, Achsen usw. als auch für Dicken- und Längenmessungen verwendet werden
  • Einstellung erfolgt bspw. über Endmaße
  • Rückzugshebel in idealer Position
Zur Liste hinzufügen

674,50 €/ Stückexkl. MwSt

789,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 25 bis 50 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein