Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Ökonomischer Hohlprüf-Messschraubensatz Serie 368 12-20 mm - Artnr. 368-991

  • ERIKS:23143314
  • Hersteller:368-991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
Serie 368
Ein Mitutoyo-Innenmessschraubensatz, bestehend aus einzelnen Messgeräten, den passenden Einstellringen und einer Verlängerung für Tiefenmessanwendungen. Kontaktflächen aus gehärtetem Stahl. Eine Ratsche garantiert eine wiederholbare Messung.
Zur Liste hinzufügen

853,10 €/ Stückexkl. MwSt

998,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 12 bis 20 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein