Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Mitutoyo staal eindmaat 0,1mm+kalibr.cer

  • ERIKS:13577054
  • Hersteller:611821-036
Image 1
Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat
Klasse 1 mit JCSS Zertifikat

Dieses Endmaß der Klasse 1 mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

  • Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt
  • Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden
  • Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten
  • Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft
Zur Liste hinzufügen

151,05 €/ Stückexkl. MwSt

176,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO