Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Mitutoyo 916-324

  • ERIKS:23584820
  • Hersteller:916-324
Image 1
Anschlagwinkel, DIN875Serie 916Dieser 90°-Stahlwinkel bietet Ihnen die folgenden Vorteile:<ul><li>Es stehen drei Arten von Winkeln zur Verfügung.</li><li>Er ist gehärtet und verfügt über präzisionsgeschliffene Kanten.</li></ul>
Zur Liste hinzufügen

106,40 €/ Stückexkl. MwSt

124,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Länge langer Schenkel
200 mm
Schenkellänge
130 mm