Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Mitutoyo 916-224

  • ERIKS:23584783
  • Hersteller:916-224
Image 1
Flachwinkel, DIN 875Serie 916Dieser 90°-Stahlwinkel bietet Ihnen die folgenden Vorteile:<ul><li>Es stehen drei Arten von Winkeln zur Verfügung.</li><li>Er ist gehärtet und verfügt über präzisionsgeschliffene Kanten.</li></ul>
Zur Liste hinzufügen

57,00 €/ Stückexkl. MwSt

66,69 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Länge langer Schenkel
150 mm
Schenkellänge
100 mm