Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Mitutoyo 500-203-30 schuifmaat

  • ERIKS:23583152
  • Hersteller:500-203-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digital ABS AOS MessschieberSerie 500<p>Digimatic Messschieber für zuverlässige Messungen mit folgenden Merkmalen:</p><ul><li>Nun ausgerüstet mit dem gleichen AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-induktiven Maßstab der auch bei den IP67 Messschiebern Verwendung findet.</li><li>Aufgrund des verwendeten magnetisch-induktiven ABS Maßstabes hat eine Verschmutzung des Maßstabes (durch Staub, Öl, Wasser, etc.) keinen Einfluß auf die Messung. (mit Ausnahme des 300 mm Modell)</li><li>Hochwertige Führungsfläche für leichtgängige Schieberbewegung</li><li>Ziffernhöhe: 9 mm (ermüdungsfreies, kontrastreiches LCD Display)</li><li>Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt.</li><li>unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit</li><li>Außerordentlich hohe Batterielebensdauer</li></ul>
Zur Liste hinzufügen

192,85 €/ Stückexkl. MwSt

225,63 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 150 mm
Digitalanzeige
Ja