Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Mikrometer 293-255-30 225-250mm Digimatic

  • ERIKS:13037250
  • Hersteller:293-255-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Bügelmessschraube IP65
Serie 293 - Individueller Messbereich mit Datenausgabe
Diese IP65-Bügelmessschrauben mit Datenausgabe, bieten eine hervorragende Genauigkeit, sind äußerst robust und bieten die folgenden Vorteile:
  • Ölbeständiges Material für alle Kunststoffteile
  • Außergewöhnliche Batterielebensdauer von 2,4 Jahren
  • Hervorragenden Beständigkeit gegen Wasser und Staub
Zur Liste hinzufügen

768,55 €/ Stückexkl. MwSt

899,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 225 bis 250 mm
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Nein