Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Mikrometer 293-254-30 200-225mm Digimatic

  • ERIKS:13037249
  • Hersteller:293-254-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Bügelmessschraube IP65
Serie 293 - Individueller Messbereich mit Datenausgabe
Diese IP65-Bügelmessschrauben mit Datenausgabe, bieten eine hervorragende Genauigkeit, sind äußerst robust und bieten die folgenden Vorteile:
  • Ölbeständiges Material für alle Kunststoffteile
  • Außergewöhnliche Batterielebensdauer von 2,4 Jahren
  • Hervorragenden Beständigkeit gegen Wasser und Staub
Zur Liste hinzufügen

756,20 €/ Stückexkl. MwSt

884,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 200 bis 225 mm
Digitalanzeige
Ja
Tiefenmaß
Nein