Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Mikrometer 293-231-30 25-50mm

  • ERIKS:12976595
  • Hersteller:293-231-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Bügelmessschraube IP65
Serie 293 - Individueller Messbereich mit Datenausgabe
Eine strahlwassergeschützte digitale Mitutoyo Bügelmessschraube geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Der hochstabile Rahmen in Verbindung mit einer thermischen Isolierung sorgt für höchste Genauigkeit auch bei längerer Nutzungsdauer. Eine Ratschentrommel gewährleistet reproduzierbare Messung. Digimatic Datenausgabe.
Zur Liste hinzufügen

365,75 €/ Stückexkl. MwSt

427,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 25 bis 50 mm