Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Metrische Messuhr 10 mm / 0,01 mm - Artnr. 2902S

  • ERIKS:23143527
  • Hersteller:2902S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messuhr, Rückwand mit Öse, ISO AusführungSerie 2<strong>Standard Modell, 10 mm Messbereich, 0,01 mm Teilung<br /><br /></strong>Diese Standard-Messuhr bietet Ihnen die Vorteile, dass die Feststellschraube und optional die Anhebevorrichtung ohne den Einsatz von Werkzeugen sowohl rechts als auch links angebracht werden können. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und Glas sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern erfolgreich das Eindringen von Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

83,60 €/ Stückexkl. MwSt

97,81 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein