MITUTOYO Metrische Endmaße 2,0 mm - Artnr. 613612-021
ERIKS:23146439
Hersteller:613612-021
Endmaß, metrisch, Herstellerprüfzertifikat Schutzendmaßsätze, metrisch, mit ISO Prüfzertifikat Dieses Endmaß der Klasse 0 mit Herstellerprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße äußerst verschleißfest und korrosionsbeständig.
CERA-Endmaße weisen eine zehnfache Abriebfestigkeit im Vergleich zu Stahl und eine dreifache im Vergleich zu Hartmetall auf.
Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, was Messfehler aufgrund von Temperaturänderungen reduziert.
Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht an den Oberflächen.
Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche.
So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit.
Haftet an Stahlendmaßen.
Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.