Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Metrische Endmaße 15,0 mm - Artnr. 613625-021

  • ERIKS:23146463
  • Hersteller:613625-021
Image 1
Endmaß, metrisch, Herstellerprüfzertifikat
Schutzendmaßsätze, metrisch, mit ISO Prüfzertifikat
Dieses Endmaß der Klasse 0 mit Herstellerprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße äußerst verschleißfest und korrosionsbeständig.
  • CERA-Endmaße weisen eine zehnfache Abriebfestigkeit im Vergleich zu Stahl und eine dreifache im Vergleich zu Hartmetall auf.
  • Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, was Messfehler aufgrund von Temperaturänderungen reduziert.
  • Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht an den Oberflächen.
  • Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche.
  • So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit.
  • Haftet an Stahlendmaßen.
  • Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.
Zur Liste hinzufügen

100,70 €/ Stückexkl. MwSt

117,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO