Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Metrische Endmaße 0,80 mm - Artnr. 611921-031

  • ERIKS:23145781
  • Hersteller:611921-031
Image 1
Endmaß, metrisch, Herstellerprüfzertifikat
Klasse 1 mit Prüfzertifikat

Dieses Endmaß der Klasse 1 mit Herstellerprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

  • Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt
  • Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden
  • Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten
  • Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft
Zur Liste hinzufügen

35,15 €/ Stückexkl. MwSt

41,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO