MITUTOYO Metrische Endmaße 0,16 mm - Artnr. 611864-021
ERIKS:23145666
Hersteller:611864-021
Endmaß, metrisch, Herstellerprüfzertifikat Klasse 0 mit Prüfzertifikat Dieses Endmaß der Klasse 0 mit Herstellerprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt.
Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden.
Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten.
Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft.