Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Metrische Endmaße 0,10 mm - Artnr. 611821-021

  • ERIKS:23145616
  • Hersteller:611821-021
Image 1
Endmaß, metrisch, Herstellerprüfzertifikat
Klasse 0 mit Prüfzertifikat
Dieses Endmaß der Klasse 0 mit Herstellerprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt.
  • Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden.
  • Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten.
  • Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft.
Zur Liste hinzufügen

113,05 €/ Stückexkl. MwSt

132,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO