Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Messuhr dig. Peak Hold ID-C 543-300B-10 12,7mm, 0,001mm

  • ERIKS:14525100
  • Hersteller:543-300B-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digitale Messuhr, Max-Min ID-C
Serie 543
Die Messuhr mit MAX,MIN,RANGE Haltefunktion bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kann gemessen werden
  • Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen)
  • GO/NG Toleranzbewertung
  • Integrierte Berechnungsfunktion Ax
  • Der Koeffizient A ist frei definierbar, x = Weg des Messbolzen 
  • „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s
  • Einfache Einstellung durch Menüführung im Display
  • Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.
Zur Liste hinzufügen

500,65 €/ Stückexkl. MwSt

585,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO