Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meßuhr 543-310B-10 12,7/0,001mm

  • ERIKS:14573308
  • Hersteller:543-310B-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Messuhr, Bohrlochmessgeräte ID-C
Serie 543
Diese Messuhr wurde speziel für Innenmessgeräte entwickelt und bietet folgende Vorteile:
  • Der Minimalwert des Bohrungsdurchmessers wird gehalten
  • Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen) • GO/NG Toleranzbewertung
  • „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Meßwerte/s
  • Einfache Einstellung durch Menüführung im Display
  • Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm eingestellt werden.
Zur Liste hinzufügen

551,00 €/ Stückexkl. MwSt

644,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO