Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Messuhr 3046A

  • ERIKS:14473874
  • Hersteller:3046A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messuhr, Rückwand mit Öse, ISO Ausführung
Serie 3
Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
  • Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ∅ = 78 mm
  • Teilung 0,01 / 0,001 mm
Zur Liste hinzufügen

150,10 €/ Stückexkl. MwSt

175,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO