Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Messuhr 1003AB Flachen Rücke

  • ERIKS:14453954
  • Hersteller:1003AB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung
Serie 1
Kompakte Ausführung, extra kleiner Außenring - Metrisch
Dies ist eine kompakte Messuhr mit einem ∅ 31 / 36 mm Außenring
Ideal für den Einsatz in Anwendungen, wo der Platz begrenzt ist.
Zur Liste hinzufügen

141,00 €/ Stückexkl. MwSt

164,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO