Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Messschieber mit noniusskala mit Standard- und Spezialmessbacken 750 mm - Artnr. 533-405

  • ERIKS:23141315
  • Hersteller:533-405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nonius Messschieber, Schnabelmessflächen
Serie 533
Die Messschieber mit Standard- und schneidenförmigen Messflächen ermöglichen einfache metrische Messungen. Sie bieten folgende Vorteile:
  • Innen- und Außenmessungen können direkt vom oberen- /unteren Nonius abgelesen werden
  • Mit abgerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen
  • Die satinierte Chromoberfläche der Haupt- und Nonius-Skale sorgt für eine gute Lesbarkeit.
Zur Liste hinzufügen

1.012,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.184,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 750 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein