Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Messschieber mit noniusskala mit langen Messbacken, metrisch/inch 500 mm - Artnr. 534-102

  • ERIKS:23141242
  • Hersteller:534-102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nonius Messschieber, lange Messschenkel
Serie 534
Diese Messschieber mit längeren Messschenkeln sind wahlweise mit oder ohne Feinstelleinrichtung erhältlich und bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Die längeren Messschenkel ermöglichen eine präzise Messung von schwer zu erreichenden Merkmalen
  • Das Innenmaß kann auf dem Nonius direkt abgelesen werden
Zur Liste hinzufügen

770,45 €/ Stückexkl. MwSt

901,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 500 mm
Digitalanzeige
Nein