Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Messschieber mit noniusskala mit langen Messbacken, metrisch/inch 300 mm - Artnr. 534-113

  • ERIKS:23141327
  • Hersteller:534-113
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nonius Messschieber, lange Messschenkel
Serie 534
Diese Messschieber mit längeren Messschenkeln sind wahlweise mit oder ohne Feinstelleinrichtung erhältlich und bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Die längeren Messschenkel ermöglichen eine präzise Messung von schwer zu erreichenden Merkmalen
  • Das Innenmaß kann auf dem Nonius direkt abgelesen werden
Zur Liste hinzufügen

362,90 €/ Stückexkl. MwSt

424,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 0 bis 300 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein