Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Messbügel mit Messuhr 75-100 mm - Artnr. 201-104

  • ERIKS:23142734
  • Hersteller:201-104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rachenlehre ohne Messuhr
Serie 201
Eine Mitutoyo-Rachenlehre für die schnelle Messung von Durchmessern, Zylindern und Wellen. Die Ambosse sind abgeschrägt, um das Einsetzen des Werkstücks zu erleichtern. Die Messuhr ist optional, sodass der Benutzer aus dem breiten Spektrum der Mitutoyo Messuhren wählen kann.
Zur Liste hinzufügen

604,20 €/ Stückexkl. MwSt

706,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 75 bis 100 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein