Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Messbügel mit Messuhr 150-175 mm - Artnr. 201-107

  • ERIKS:23142737
  • Hersteller:201-107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rachenlehre ohne Messuhr
Serie 201
Eine Mitutoyo-Rachenlehre für die schnelle Messung von Durchmessern, Zylindern und Wellen. Die Ambosse sind abgeschrägt, um das Einsetzen des Werkstücks zu erleichtern. Die Messuhr ist optional, sodass der Benutzer aus dem breiten Spektrum der Mitutoyo Messuhren wählen kann.
Zur Liste hinzufügen

703,95 €/ Stückexkl. MwSt

823,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 150 bis 175 mm
Digitalanzeige
Nein
Tiefenmaß
Nein
Datenaustausch
Nein
Ausführung
metrisch
Stoßfest
Nein