Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok digitaal ID-S 543-790B-10

  • ERIKS:14547223
  • Hersteller:543-790B-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale Messuhr ID-S
Serie 543
Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S,
bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
  • Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar
  • Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern
  • Außerdentlich hohe Batterielebensdauer
Zur Liste hinzufügen

349,60 €/ Stückexkl. MwSt

409,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO