Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 50mm/0.01mm 3058A-19

  • ERIKS:14437031
  • Hersteller:3058A-19
Image 1
Messuhr, Rückwand mit Öse, ISO Ausführung
Serie 3
Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
  • Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ∅ = 78 mm
  • Teilung 0,01 / 0,001 mm
Zur Liste hinzufügen

247,00 €/ Stückexkl. MwSt

288,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO