Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 20mm/0,01mm 2050AB Flat Back

  • ERIKS:14373491
  • Hersteller:2050AB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung
Serie 2
Standardtyp mit 20 mm Messbereich und 0,01 mm Teilung

Diese Standard-Messuhr bietet Ihnen die Vorteile, dass die Feststellschraube und optional die Anhebevorrichtung ohne den Einsatz von Werkzeugen sowohl rechts als auch links angebracht werden können. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und Glas sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern erfolgreich das Eindringen von Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

112,00 €/ Stückexkl. MwSt

131,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO