Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 10mm/0.01mm 2046A

  • ERIKS:14237732
  • Hersteller:2046A
Image 1
Messuhr, Rückwand mit Öse, ISO Ausführung
Serie 2
Standard Modell, 10 mm Messbereich, 0,01 mm Teilung

Diese Standard-Messuhr bietet Ihnen die Vorteile, dass die Feststellschraube und optional die Anhebevorrichtung ohne den Einsatz von Werkzeugen sowohl rechts als auch links angebracht werden können. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und Glas sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern erfolgreich das Eindringen von Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

48,45 €/ Stückexkl. MwSt

56,69 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO