Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 100mm/0.01mm3062ab-19

  • ERIKS:14671261
  • Hersteller:3062AB-19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung
Serie 3
Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
  • Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ∅ = 78 mm
  • Teilung 0,01 / 0,001 mm
Zur Liste hinzufügen

473,10 €/ Stückexkl. MwSt

553,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO