Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Magnetisches Stativ mit Feineinstellung 7015-10

  • ERIKS:14377666
  • Hersteller:7015-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Magnetstativ mit Feineinstellung
Serie 7
  • V-Blockbasismodell.
Zur Liste hinzufügen

108,30 €/ Stückexkl. MwSt

126,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Spannkraft
600 N
Spannhalsdurchmesser
9.53 mm
Gesamthöhe
232 mm
Gewicht
1.37 kg