Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Innenmessschraube Rohrform mit Verlängerungsstück Serie 137 50-150 mm - Artnr. 137-201

  • ERIKS:23143029
  • Hersteller:137-201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2-Punkt-InnenmessschraubeSerie 137Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:<ul><li>Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs</li><li>Hartmetallmessflächen sind verfügbar</li></ul>
Zur Liste hinzufügen

270,75 €/ Stückexkl. MwSt

316,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO
Messbereich
von 50 bis 150 mm
Digitalanzeige
Nein