Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Imz-1000mj dig.speerschroef 337-301

  • ERIKS:11868212
  • Hersteller:337-301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digitale 2-Punkt Innenmessschraube
Serie 337
Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmessschraube, die Ihnen folgende Vorteile bietet:
  • Auswechselbare, zylindrische Verlängerungsstangen zur Erweiterung des Messbereichs
  • Messflächen aus Hartmetall
  • Digimatic-Ausführung mit Datenausgabe
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen
Zur Liste hinzufügen

1.737,55 €/ Stückexkl. MwSt

2.032,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO