Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Htd-50rst dig. holtest 468-971

  • ERIKS:14704399
  • Hersteller:468-971
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale 3-Linien Innenmessschr. im Satz
Serie 468
Die 3-Linien-Innenmessschrauben,
bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Wechselbare Messköpfe als Satz.
  • Titanbeschichteten Messbolzen gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen
  • Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm.
  • Inkl. Einstellringe und Verlängerungen 
Zur Liste hinzufügen

2.161,25 €/ Stückexkl. MwSt

2.528,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MITUTOYO