3-Linien Innenmessschraube Holtest
Serie 368
Eine 3-Punkt-Mitutoyo-Bohrlochmessschraube mit titanbeschichteten Messstiften. Das 3-Punkt-Design ermöglicht stabile Messungen durch automatische Zentrierung. Die maximale Messtiefe kann bei Bedarf mit einer optionalen Verlängerungsstange um 100 mm erhöht werden. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messungen. Einstellringe aus Stahl (optional) sind für eine genaue Einstellung vor der Messung erhältlich.